betonschalung_motiv1.jpeg

Betongskruv W-BS-T TEMP

Återanvändningsbar betongskruv för tillfälliga montage på byggarbetsplatsen

Tillfälliga infästningar på byggarbetsplatsen, vid formsättning, som justerbara formstöd eller pre-fabricerade väggelement i betong, spelar en avgörande roll för en oavbruten byggprocess. Eftersom dessa infästningar oftast görs innan betongen uppnått tillräckligt hög kompressionsstyrka, det vill säga 28 dagar efter gjutning, ger inte vanliga slangankare eller betongskruvar ett godkänt säkert montage.




Däremot är betongskruven W-BS-T TEMP godkänd för tillfälliga infästningar på byggarbetsplatsen i färsk betong.

Därför är den perfekt för montage av stag, justerbara formstöd vid formsättning, byggnadsställningar eller fallskydd, såsom räcken, som måste monteras i färsk betong. På så sätt behöver du inte stoppa ditt arbete och samtidigt uppfyller du alla de säkerhetskrav som gäller på byggarbetsplatsen.

Minskade kostnader

Betongskruv W-BS-T TEMP kan återanvändas vilket minskar dina kostnader. En förutsättning för återanvändning är att inte mer än tre gängor går att skruva i den medföljande "Gå/Stopp" tolken (läs monteringsinstruktionen).

Hög säkerhet tack vare omfattande godkännanden

- För tillfälliga montage innan betongen uppnått tillräckligt hög kompressionsstyrka - fck,cube> 10N/mm2.

- Kan användas i sprucken och osprucken beting.

- I armerad och icke armerad betong.

- För normal betong med hållfasthetsklasser C20/25 till C50/60.

Helt demonterbar

Betongskruv W-BS-TEMP kan tas bort helt. Bara skruva ut den.

Högre produkttivitet

Betongskruv W-BS-TEMP kan belastas omedelbart efter montaget. På så lätt undviks avbrott u byggprocessen.

Snabb montering

Betongskruv W-BS-TEMP kan monteras genom att enkelt skruva in den med hjälp av en tangentiell slagskruvdragare eller spärrskaft. Inga krav på åtdragningsmoment eller speciella montageverktyg.


Enkel att använda

betongskruvar_enkel-att-anvanda.jpeg

- Betongskruven måste kontrolleras för slitage före varje användning. Den får inte återanvändas om me än tre gängor går att skruva in i den medföljande "Gå/Stopp" tolken.

- Borra ett hål

- Rengör borrhålet

- Placera betongskruven

- Skruva i betongskruven med hjälp av en tangentiell slagskruvdragare eller ett spärrskaft.