Logistik för dig
För många företag innebär logistik planering, beställning, transport och påfyllning av förbrukningsmaterial. Något som ska fungera smidigt och effektivt, men sällan är helt enkelt. För oss på Würth handlar det om mer än så. En komplett och effektiv service tar er genom hela processen.
Med våra kundnära logistiklösningar är det du som väljer. Vi ser till att du har rätt förbrukningsmaterial på rätt plats, precis när du behöver det. Med timing och ordning och reda är det lätt att vara effektiv – och spara pengar. Vi strävar alltid efter att hålla en leveranssäkerhet på över 98 %.
Leveransalternativ
Vi erbjuder dig flera olika leveransalternativ. Du kan från fall till fall bestämma om det är bråttom eller om du kan vänta någon dag extra, allt för att passa dina specifika behov.